AZ-6664 ピュアストリーム カーゴパンツ(ツータック)(厚地)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68302367 品番 AZ6664
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
シルバーグレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズピュアストリーム 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-4941-03 生地ツイル 色番003 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68302604
2017-05-15
用途:
溶接作業その他
製造業

溶接作業や重たい鉄を運ぶ際に厚地のパンツを探していましたが
ちょうどいい感じです。
近所のホームセンターは軽作業用がメインになったせいで有ってよかったです。
溶接時も突き抜けて来ないので作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする