色ネイビー
股下(cm)80
ウエスト(cm)76
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)
シリーズピュアストリーム
混率(%)ポリエステル65、綿35
アズワン品番64-4941-37
生地ツイル
色番008
生地性能帯電防止
裾上げ可