サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
増量ニュープラツボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
容量(mL)
24
色
白
注文コード
68302844
品番
31113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
容量・色・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
色
白
容量(mL)
24
材質(本体)
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
45.1×28
材質(キャップ)
PP