※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(ZM) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68303123
品番
MXQ16B-10ZM-M9B
参考基準価格(税別)
¥40,920
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
2106
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスタオプション:(ZM) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
作動方式
複動形