サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA平底ジャー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
240
注文コード
68303176
品番
15285
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃〜250℃という広いレンジで使用可能です。
材質
PFA
容量(mL)
240
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップ付き:76×94
外径×内径×高さH(mm)
66×61×90