サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA平底ジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
68303194
品番
15289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃〜250℃という広いレンジで使用可能です。
材質
PFA
容量(mL)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップ付き:95×117
外径×内径×高さH(mm)
86×80×112