サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA丸底ジャー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68303334
品番
15266
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質
PFA
容量(mL)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップ付き:24×27
外径×内径×高さH(mm)
18角×14×23