サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA丸底ジャー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68303420
品番
15270
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質
PFA
容量(mL)
22
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップ付き:36×55
外径×内径×高さH(mm)
29×25×51