サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプルボトル(パッキン付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68303700
品番
25075
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
材質
本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)
20
呼称
S(200本)
外径×内径×高さH(mm)
31Φ×20Φ×52
入数
200