サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプルボトル(パッキン付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68303736
品番
25077
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
材質
本体・キャップ:PP
容量(mL)
50
呼称
L(100本)
外径×内径×高さH(mm)
50Φ×37Φ×46
入数
100