サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEクリーンボトル丸型 (UN規格)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
容量(mL)
500
注文コード
68303754
品番
30907
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質
HDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
75×195