サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEクリーンボトル丸型 (UN規格)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
容量(mL)
1000
注文コード
68303779
品番
30908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質
HDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
102×195