サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEクリーンボトル丸型 遮光タイプ (UN規格)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68303815
品番
30910
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質
HDPE
色
遮光グレー
容量(L)
1
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
102×195