サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ハイパック容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
68303840
品番
02160c
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
1
全高(mm)
114
口内径(Φmm)
115
フタ外径(Φmm)
125
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
底径(Φmm)
115
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)