サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
エコノ滅菌瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
68303876
品番
27341
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ローコストの滅菌瓶。
材質
本体:PE、キャップ:PP
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
46.5×95
口内径(Φmm)
31
入数
200