環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの カートリッジ純水器
純水器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68303996
品番
KT-P-6.5
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。
付属品
スタンド、伝導度計
仕様
製造水:比抵抗値15〜17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L
寸法(mm)
620×187×610
接続口径
1/4インチPT
質量(kg)
7.8
採水量
40〜100L/時(標準約1200L)
耐水圧(kg/cm
2
)
5
供給水質
水道水
除去方式
活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ