サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
硝子瓶(細口透明)キャップ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
注文コード
68303998
品番
31069
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)
500
材質(本体)
ガラス
全高(mm)
183
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
75.4
色(キャップ)
エンジ
材質(パッキン)
PE
材質(フィルム)
PP