サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
注文コード
68304034
品番
31071
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)
500
材質(本体)
ガラス
全高(mm)
183
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
75.4
色(キャップ)
エンジ
材質(パッキン)
PE
材質(フィルム)
テフロン