環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの カートリッジ純水器
カートリッジボンベ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68304066
品番
10×54
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
付属品
キャップ、シャフト、ストレーナ
仕様
タンク開口部:UN2.5インチ
材質
FRP(ボンベ)
寸法(mm)
Φ263×1380
接続口径
3/4インチPT
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度(℃)
0〜40
内容積(L)
66
常用使用圧力(MPa)
0.3
充填量(mL)
25〜50
通水量(L/min)
6〜30