サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(24本)
注文コード
68304174
品番
31078
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
容量(mL)
580
材質(本体)
ガラス
全高(mm)
187.4
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
76
色(キャップ)
上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)
PE
材質(フィルム)
テフロン