ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの フィルターハウジング
フィルタハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68304206
品番
26807000
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径
3/4インチPF
付属品
3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手
適合
カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)
材質
ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)
寸法(mm)
全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ
最大使用圧力(MPa)
0.5(38℃)
最高使用温度(℃)
38
アズワン品番
64-1189-06