環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの フィルターハウジング
ステンレスハウジング
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68304233
品番
SUS304B(10インチ用)
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
接続口径
3/4インチPT(20A)
付属品
脱着用レンチ×2、吊り固定金具
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ102×322
使用温度(℃)
約4〜50
最大使用圧力(MPa)
0.98