サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 洗浄瓶/プッシュボトル
サンプラテックの 洗浄びん
マルチ洗浄瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68304235
品番
17000
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質
本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP
色
先端ノズル:青
容量(mL)
500