ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの フィルターハウジング
ステンレスフィルタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68304242
品番
26804010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
接続口径
3/4インチPT
材質
ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
寸法(mm)
Φ121×366
最大使用圧力(MPa)
0.69
アズワン品番
64-1188-98
適合フィルター
形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68304242
26804010
02927574
26804010
トーセル用ハウジング 1TSタイプ
ADVANTEC
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました。