紫外線流水殺菌装置(サニトロン)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC100V・60Hz 注文コード68304303 品番SS151GN
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源4種類から選べます 他の種類を見る

紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。

仕様使用水圧最大0.196MPa 種別UVランプ15W×1 材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス 寸法(mm)175×110×500 質量(kg)5 消費電力(W)19 電源AC100V・60Hz 入力電源定格電圧±5% 接続口Φ20mmホースニップル 使用場所屋内 水温(℃)(処理)10〜50 処理量(大腸菌)720L/時、(一般細菌)360L/時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする