環境テクノス
環境テクノスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
環境テクノスの 滅菌/消毒機器用品
環境テクノスの 紫外線殺菌装置
UV殺菌灯装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電力(W)
14
注文コード
68304312
品番
UV14
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
寸法(mm)
350×64×78
接続口径
1/4インチPT
電力(W)
14
流量(L/min)
10
ランプ寿命
約6000〜8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1〜40