環境テクノス
環境テクノスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
環境テクノスの 滅菌/消毒機器用品
環境テクノスの 紫外線殺菌装置
UV殺菌灯装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電力(W)
40
注文コード
68304337
品番
UV40
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
寸法(mm)
915×150×211
接続口径
3/4インチPT
電力(W)
40
流量(L/min)
20
ランプ寿命
約6000〜8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1〜40