1677 ボクセル サンプラテック 68304366

1677 ボクセル サンプラテック 68304366
1677 ボクセル サンプラテック 68304366

ボクセル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外寸法(mm)150×100×50
内容量1個注文コード68304366品番1677
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。

用途
精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)
医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)
実験器具・化学製品の輸送・保管
材質ポリスチレン呼称NO.149内容物サイズ(mm)104×54×40外寸法(mm)150×100×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする