BH-12 ウォーターバス 増田理化工業 68304766

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68304766 品番BH-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。

ヒーター容量(W)500 付属品棒状温度計(0〜100℃) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5〜95 内寸法(mm)Φ200×120 温度調節精度±2℃(60℃) 温度調整方法バイメタル+電子制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする