増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68304775
品番
BH-22
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
ヒーター容量(W)
500
付属品
-
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5〜80
内寸法(mm)
Φ240×130
温度調節精度
±0.5℃(撹拌時)
温度調整方法
サーミスタ、比例制御