矢沢科学
矢沢科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
矢沢科学の 加熱/冷却機器
矢沢科学の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヒーター容量(W)
400
注文コード
68304802
品番
E-1
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
ヒーター容量(W)
400
使用温度範囲(℃)
室温+5〜95
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
Φ160×90
温度調整方法
液体膨張式サーモスタット