矢沢科学
矢沢科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
矢沢科学の 加熱/冷却機器
矢沢科学の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヒーター容量(W)
600
注文コード
68304818
品番
E-2
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
ヒーター容量(W)
600
使用温度範囲(℃)
室温+5〜95
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
Φ180×100
温度調整方法
液体膨張式サーモスタット