ウォーターバス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヒーター容量(W)650 注文コード68304827 品番E-3
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はヒーター容量など4種類から選べます 他の種類を見る

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。

ヒーター容量(W)650 使用温度範囲(℃)室温+5〜95 電源AC100V・50/60Hz 内寸法(mm)Φ210×110 温度調整方法液体膨張式サーモスタット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする