※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68304958 品番BM401
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。

容量(L)約7 付属品スノコ 寸法(mm)310×360×230 質量(kg)約7 使用温度範囲(℃)室温+5〜95 電源AC100V・13A 制御方式PID制御 内寸法(mm)Φ250×150 表示デジタル センサーPt100Ω 安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー 温度調節精度±1℃(60℃時) 温度設定デジタル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする