ウォーターバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68304985 品番M100-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

温度調節器には感度の良好な液圧式を使用しており、寿命の点でも非常に優れています。 給水・排水・水位調節がワンタッチで操作できます。 シーズヒーター使用により、断線したヒーターの取替が簡単です。

ヒーター容量(kW)1.5 形状(差込)平行型 内寸法(mm)450×320×130 穴数2列6個 材質SUS304 穴径(Φmm)110 使用温度範囲(℃)室温+10〜90 電源AC100V・50/60Hz 外装鋼板メラミン焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする