増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305003
品番
M100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
温度調節器には感度の良好な液圧式を使用しており、寿命の点でも非常に優れています。 給水・排水・水位調節がワンタッチで操作できます。 シーズヒーター使用により、断線したヒーターの取替が簡単です。
ヒーター容量(kW)
2
形状
(差込)T型
内寸法(mm)
730×320×130
穴数
2列10個
材質
SUS304
穴径(Φmm)
110
使用温度範囲(℃)
室温+10〜90
電源
AC100V・50/60Hz
外装
鋼板メラミン焼付塗装