30888 滅菌済袋(ポリ厚み0.04t) サンプラテック 68305014

滅菌済袋(ポリ厚み0.04t)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法(mm)340×240
内容量1組注文コード68305014品番30888
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です

材質PE厚さ(mm)0.04寸法(mm)340×240呼称J-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする