家田貿易
家田貿易の 加熱・冷却・クーラーボックス
家田貿易の 加熱/冷却機器
家田貿易の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68305037
品番
N3-4
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)
480
容量(L)
4
仕様
温度調節単位:0.1℃
寸法(mm)
200×370×250
質量(kg)
6.5
使用温度範囲(℃)
室温+10〜100
電源
AC100V・50/60Hz・500W
内寸法(mm)
135×238×146
温度精度
±0.2℃
温度調整方法
マイクロプロセッサによるPID制御
加温能力
80分以下(20→95℃時)