30889 滅菌済袋(ナイロン) サンプラテック 68305039

滅菌済袋(ナイロン)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法(mm)115×90
内容量1組注文コード68305039品番30889
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です

材質NY/PE厚さ(mm)28寸法(mm)115×90呼称LZ-9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする