30890 滅菌済袋(ナイロン) サンプラテック 68305057

滅菌済袋(ナイロン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)160×100
内容量1組注文コード68305057品番30890
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です

材質NY/PE厚さ(mm)30寸法(mm)160×100呼称LZ-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする