Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの ドライ/クール/ウォーターバス
フード付ウォーターバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68305125
品番
FSGPD10
参考基準価格(税別)
¥212,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
容量(L)
10
付属品
排水パイプ
材質
バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
電源
AC100〜115V 50/62Hz
内寸法(mm)
300×301×150
安全装置
温度過昇防止、空焚防止
温度精度
温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法
PID制御
アズワン品番
1-5378-14