フード付ウォーターバス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード68305143 品番FSGPD20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥260,400 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。

容量(L)20 付属品排水パイプ 材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート 電源AC100〜115V/50/60Hz コード長さ(m)3 内寸法(mm)500×297×150 安全装置温度過昇防止、空焚防止 温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時) 温度調整方法PID制御 アズワン品番1-5378-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする