Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの ドライ/クール/ウォーターバス
フード付ウォーターバス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
28
注文コード
68305152
品番
FSGPD28
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
容量(L)
28
付属品
排水パイプ
材質
バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
電源
AC100〜115V 50/61Hz
内寸法(mm)
500×297×200
安全装置
温度過昇防止、空焚防止
温度精度
温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法
PID制御
アズワン品番
1-5378-17