フード付ウォーターバス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68305168 品番 FSGPD2S
参考基準価格(税別)¥154,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。

容量(L)2(浅型) 付属品- 材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート 電源AC100〜115V 50/64Hz 内寸法(mm)300×153×65 安全装置温度過昇防止、空焚防止 温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時) 温度調整方法PID制御 アズワン品番1-5378-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする