曜日別特売
NC-D101 恒温水槽 日伸理化 68305195

恒温水槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68305195品番NC-D101
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。

適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内材質(水槽)PP製質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)4.5電源AC100V・50/60Hz・7.5A本体寸法(mm)105×160×275ヒーター寸法(mm)140内寸法(mm)154×274×150安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか温度調節精度±0.1℃(37℃時)ヒーター容量(W)700温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)温度設定0.5℃単位
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする