AZ-5661 ピュアストリーム 半袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68305203 品番 AZ5661
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。

アースグリーン サイズM 仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、両脇ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズピュアストリーム 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)64 アズワン品番64-4930-40 生地バーバリー 色番005 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68305203
2024-05-29
用途:
自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

春夏用ということで生地が軽くて良い。個人的には着丈はもう少し短くてもよい気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする