T-N22 恒温水槽 トーマス科学 68305353

恒温水槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
槽内寸法(mm)400×350×150
内容量1個注文コード68305353品番T-N22
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。

材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)520×390×320質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)容量(L)20電源AC100V・50/60Hz・10A槽内寸法(mm)400×350×150安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする