トーマス科学
恒温水槽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
槽内寸法(mm)
240×350×150
400×350×150
240×350×150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68305362
品番
T-N22J
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質
(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上
寸法(mm)
360×390×320
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)
容量(L)
13
電源
AC100V・50/60Hz・10A
槽内寸法(mm)
240×350×150
安全装置
電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止
温度調整方法
デジタル式温度指示調節器、PID制御
温度安定度
±0.1℃
撹拌方式
噴流撹拌方式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません