ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの ドライ/クール/ウォーターバス
ドライバスインキュベーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68306184
品番
H2O3-96N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様
ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
寸法(mm)
185×185×90
質量(kg)
2.5
タイプ
冷却
電源
AC100V・50/60Hz
温度精度
-
設定温度範囲
0〜2℃
タイマー
-
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません