サンプラテック
サンプラテックの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
サンプラテックの スプレーボトル
振り子スプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
68306360
品番
2523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材
色
ブルー
呼称
300cc
危険物の類別
非危険物
注意
※水用のスプレーボトルです。アルコールやアセトンなど揮発性のある液体には使用しないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68306360
2523
00435277
SP09
ファインスプレー
ミツギロン
1個
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました